Descripción general
Especificaciones
- Tipo de componenteEje
- Estándar de mediciónPulgadas
- Diámetro nominal1.500 pulg.
- Longitud totalC.T.L.
- MaterialAcero al carbono
- Material de montajeAcero
- Estilo de ejeCortar a la longitud
- Diámetro real1.4989 / 1.4994 pulg.
- Tamaño del tornillo del raíl3/8-16
- Dureza60 HRC
- Clase de toleranciaClase - L
- Opciones incluidasPretaladrado
- Catálogo del fabricante
- Especificaciones técnicas
- Página de producto del fabricante