Descripción general
Descripción del fabricante
1-1/4 CLASE L PD (POR PULGADA)
Especificaciones
- Tipo de componenteEje
- Estándar de mediciónPulgadas
- Diámetro nominal1.2500 pulg.
- Longitud total178.0000 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Material de montajeAcero
- Estilo de ejeCortar a la longitud
- Diámetro real1.2490 / 1.2495 pulg.
- Tamaño del tornillo del raíl5/16-18
- Dureza60 HRC
- Clase de toleranciaClase - L
- Opciones incluidasPretaladrado
- Catálogo del fabricante
- Especificaciones técnicas
- Página de producto del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad