1 1/4 l PD SS CTL

Thomson
1 1/4 L PD SS CTL

Eje de longitud aleatoria - Acero inoxidable 440C , 1.250 pulg. de diámetro, longitud total C.T.L., acero inoxidable 440C, 50 HRC, clase - L, pretaladrado
Artículo MI #00030287
No. Fabricante 1 1/4 L PD SS CTL
Price$28.36/in
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
1 1/4 L PD SS CTL

Eje de longitud aleatoria - Acero inoxidable 440C , 1.250 pulg. de diámetro, longitud total C.T.L., acero inoxidable 440C, 50 HRC, clase - L, pretaladrado
Artículo MI #00030287
No. Fabricante 1 1/4 L PD SS CTL
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
Price$28.36/in

Descripción general

Descripción del fabricante
1-1/4 CLASE L PD SS (POR PULGADA)

Especificaciones

  • Tipo de componente
    Eje
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro nominal
    1.250 pulg.
  • Longitud total
    C.T.L.
  • Material
    Acero inoxidable 440C
  • Material de montaje
    Acero inoxidable 440C
  • Estilo de eje
    Cortar a la longitud
  • Diámetro real
    1.2490 / 1.2495 pulg.
  • Tamaño del tornillo del raíl
    5/16-18
  • Dureza
    50 HRC
  • Clase de tolerancia
    Clase - L
  • Opciones incluidas
    Pretaladrado
  • Catálogo del fabricante
  • Especificaciones técnicas
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo