Descripción general
Descripción del fabricante
1-5/8 CLASE N (POR PULGADA)
Especificaciones
- Tipo de componenteEje
- Estándar de mediciónPulgadas
- Diámetro nominal1.6250 pulg.
- Longitud total178.0000 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Material de montajeAcero
- Estilo de ejeCortar a la longitud
- Diámetro real1.6247 / 1.6250 pulg.
- Dureza60 HRC
- Clase de toleranciaClase - N
- Catálogo del fabricante
- Especificaciones técnicas
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662486933854
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad