Motion
1BA04BH0L12

Thomson
1BA04BH0L12

Un raíl con soportes de extremo - Cerrado, (1) bloque de almohada con cojinete de bola, Estilo doble, 0,250 pulg., Longitud de guía lineal: 12.000 pulg., Longitud de recorrido: 8.500 pulg., Capacidad de carga: 100 lbf
Artículo MI #00030594
No. Fabricante 1BA04BH0L12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
1BA04BH0L12

Un raíl con soportes de extremo - Cerrado, (1) bloque de almohada con cojinete de bola, Estilo doble, 0,250 pulg., Longitud de guía lineal: 12.000 pulg., Longitud de recorrido: 8.500 pulg., Capacidad de carga: 100 lbf
Artículo MI #00030594
No. Fabricante 1BA04BH0L12
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1BA04BH0L12 SISTEMA LINEAL
  • Un conjunto de eje con soporte de extremo (pulgadas) que consta de: un bloque de almohada doble de tipo cerrado y dos soportes de eje ASB y un eje 60 Case®

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Un raíl con soportes de extremo
  • Tipo de cojinete
    (1) Bloque de almohada con cojinete de bolas, estilo doble
  • Diámetro nominal del eje
    0,250 pulg.
  • Longitud de la guía lineal
    12.000 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    8.500 pulg.
  • Capacidad de carga
    100 lbf
  • Material del cojinete
    Plástico de acero
  • Material de apoyo
    Aluminio
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Ancho total del bloque de cojinetes del carro
    1.630 pulg.
  • Lente general del bloque de cojinetes del carro
    2.500 pulg.
  • Serie de cojinetes
    Casquillo de bola
  • Material del bloque de soporte final
    Aluminio
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo