Descripción general
- Conjunto de eje con soporte de un extremo (pulgadas) que consta de: dos bloques de almohada simples, de tipo cerrado y tamaño de pulgadas, dos soportes de eje SB y un eje 60 Case®
Especificaciones
- Tipo de conjuntoUn raíl con soportes de extremo
- Tipo de cojinete(2) Bloques de almohadas de cojinetes de bolas
- Diámetro nominal del eje0,500 pulg.
- Longitud de la guía lineal12.000 pulg.
- Accidente cerebrovascular10.110 pulg.
- Capacidad de carga800 lbf
- Material del cojinetePlástico de acero
- Material de apoyoAcero
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- Tipo de cierreCerrado
- Ancho total del bloque de cojinetes del carro2.000 pulg.
- Lente general del bloque de cojinetes del carro1.690 pulg.
- Serie de cojinetesCasquillo de bola
- Material del bloque de soporte finalAcero
- Características de resistenciaResistente a la corrosión
- Catálogo del fabricante