Descripción general
- Un conjunto de eje con soporte de extremo (pulgadas) que consta de: un bloque de almohada doble de tipo cerrado y dos soportes de eje SB y un eje Case® 60
Especificaciones
- Tipo de conjuntoUn raíl con soportes de extremo
- Tipo de cojinete(1) Bloque de almohada con cojinete de bolas, estilo doble
- Diámetro nominal del eje0,750 pulg.
- Longitud de la guía lineal18.000 pulg.
- Accidente cerebrovascular12.000 pulg.
- Capacidad de carga1800 lbf
- Material del cojinetePlástico de acero
- Material de apoyoAcero
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- Tipo de cierreCerrado
- Ancho total del bloque de cojinetes del carro2.750 pulg.
- Lente general del bloque de cojinetes del carro4.500 pulg.
- Serie de cojinetesCasquillo de bola
- Material del bloque de soporte finalAcero
- Características de resistenciaResistente a la corrosión
- Catálogo del fabricante