1BA16BJ0L18

Thomson
1BA16BJ0L18

Un raíl con soportes de extremo - Cerrado, (1) bloque de almohada con cojinete de bola, Estilo doble, 1.000 pulg., Longitud de guía lineal: 18.000 pulg., Longitud de recorrido: 10.000 pulg., Capacidad de carga: 3000 lbf
Artículo MI #00030704
No. Fabricante 1BA16BJ0L18
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
1BA16BJ0L18

Un raíl con soportes de extremo - Cerrado, (1) bloque de almohada con cojinete de bola, Estilo doble, 1.000 pulg., Longitud de guía lineal: 18.000 pulg., Longitud de recorrido: 10.000 pulg., Capacidad de carga: 3000 lbf
Artículo MI #00030704
No. Fabricante 1BA16BJ0L18
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1BA16BJ0L18 SISTEMA LINEAL
  • Un conjunto de eje con soporte de extremo (pulgadas) que consta de: un bloque de almohada doble de tipo cerrado y dos soportes de eje SB y un eje Case® 60

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Un raíl con soportes de extremo
  • Tipo de cojinete
    (1) Bloque de almohada con cojinete de bolas, estilo doble
  • Diámetro nominal del eje
    1.000 pulg.
  • Longitud de la guía lineal
    18.000 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    10.000 pulg.
  • Capacidad de carga
    3000 lbf
  • Material del cojinete
    Plástico de acero
  • Material de apoyo
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Serie de cojinetes
    Casquillo de bola
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo