1BA24AJ0L48

Thomson
1BA24AJ0L48

Un riel con soportes de extremo - Cerrado, (2) bloques de almohadilla con cojinete de bola, 1.500 pulg., longitud de guía lineal: 48.000 pulg., longitud de carrera: 44.250 pulg., capacidad de carga: 6160 lbf
Artículo MI #00030719
No. Fabricante 1BA24AJ0L48
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
1BA24AJ0L48

Un riel con soportes de extremo - Cerrado, (2) bloques de almohadilla con cojinete de bola, 1.500 pulg., longitud de guía lineal: 48.000 pulg., longitud de carrera: 44.250 pulg., capacidad de carga: 6160 lbf
Artículo MI #00030719
No. Fabricante 1BA24AJ0L48
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1BA24AJ0L48 SISTEMA LINEAL
  • Conjunto de eje con soporte de un extremo (pulgadas) que consta de: dos bloques de almohada simples, de tipo cerrado y tamaño de pulgadas, dos soportes de eje SB y un eje 60 Case®

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Un raíl con soportes de extremo
  • Tipo de cojinete
    (2) Bloques de almohadas de cojinetes de bolas
  • Diámetro nominal del eje
    1.500 pulg.
  • Longitud de la guía lineal
    48.000 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    44.250 pulg.
  • Capacidad de carga
    6160 lbf
  • Material del cojinete
    Plástico de acero
  • Material de apoyo
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Ancho total del bloque de cojinetes del carro
    4.750 pulg.
  • Lente general del bloque de cojinetes del carro
    4.000 pulg.
  • Serie de cojinetes
    Casquillo de bola
  • Material del bloque de soporte final
    Acero
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo