Descripción general
- Un conjunto de eje con soporte continuo (pulgadas) que consta de: dos bloques de almohada simples de tipo abierto y un soporte de eje continuo SRA y un eje Case® 60
Especificaciones
- Tipo de conjuntoRiel de soporte continuo único
- Tipo de cojinete(2) Bloques de almohadas de cojinetes de bolas
- Diámetro nominal del eje0,500 pulg.
- Longitud de la guía lineal12.000 pulg.
- Accidente cerebrovascular8.500 pulg.
- Capacidad de carga290 lbf
- Material del cojinetePlástico de acero
- Material de apoyoAluminio
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ancho total del bloque de cojinetes del carro2.000 pulg.
- Lente general del bloque de cojinetes del carro1.500 pulg.
- Serie de cojinetesCasquillo de bola
- Características de resistenciaResistente a la corrosión
- Catálogo del fabricante