Descripción general
- Un conjunto de eje con soporte continuo (pulgadas) que consta de: un bloque de almohada doble de tipo abierto y un soporte de eje continuo SRA y un eje Case® de 60
Especificaciones
- Tipo de conjuntoRiel de soporte continuo único
- Tipo de cojinete(1) Bloque de almohada con cojinete de bolas, estilo doble
- Diámetro nominal del eje1.500 pulg.
- Longitud de la guía lineal48.000 pulg.
- Accidente cerebrovascular39.000 pulg.
- Capacidad de carga6160 lbf
- Material del cojinetePlástico de acero
- Material de apoyoAluminio
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ancho total del bloque de cojinetes del carro4.750 pulg.
- Lente general del bloque de cojinetes del carro9.000 pulg.
- Serie de cojinetesCasquillo de bola
- Características de resistenciaResistente a la corrosión
- Catálogo del fabricante