2 l PD CTL

Thomson
2 L PD CTL

Eje de longitud aleatoria - Acero al carbono, 2.000 pulg. de diámetro, longitud total C.T.L., acero, 60 HRC, clase - L, pretaladrado
Artículo MI #00031201
No. Fabricante 2 L PD CTL
Precio23.91 USD/pulg.
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
2 L PD CTL

Eje de longitud aleatoria - Acero al carbono, 2.000 pulg. de diámetro, longitud total C.T.L., acero, 60 HRC, clase - L, pretaladrado
Artículo MI #00031201
No. Fabricante 2 L PD CTL
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
Precio23.91 USD/pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
2 CLASE L PD (POR PULGADA)

Especificaciones

  • Tipo de componente
    Eje
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro nominal
    2.000 pulg.
  • Longitud total
    C.T.L.
  • Material
    Acero al carbono
  • Material de montaje
    Acero
  • Estilo de eje
    Cortar a la longitud
  • Diámetro real
    1.9987 / 1.9994 pulg.
  • Tamaño del tornillo del raíl
    1/2-13
  • Dureza
    60 HRC
  • Clase de tolerancia
    Clase - L
  • Opciones incluidas
    Pretaladrado
  • Catálogo del fabricante
  • Especificaciones técnicas
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo