Descripción general
Especificaciones
- Tipo de componenteEje
- Estándar de mediciónPulgadas
- Diámetro nominal2.000 pulg.
- Longitud totalC.T.L.
- MaterialAcero inoxidable 440C
- Material de montajeAcero inoxidable 440C
- Estilo de ejeCortar a la longitud
- Diámetro real1.9987 / 1.9994 pulg.
- Tamaño del tornillo del raíl1/2-13
- Dureza50 HRC
- Clase de toleranciaClase - L
- Opciones incluidasPretaladrado
- Catálogo del fabricante
- Especificaciones técnicas
- Página de producto del fabricante