2BA060PEL12

Thomson
2BA060PEL12

Conjunto de riel redondo de guía lineal Thomson - Longitud total: 12.0000 pulg., serie 2BA
Artículo MI #00031376
No. Fabricante 2BA060PEL12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
2BA060PEL12

Conjunto de riel redondo de guía lineal Thomson - Longitud total: 12.0000 pulg., serie 2BA
Artículo MI #00031376
No. Fabricante 2BA060PEL12
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2BA060PEL12 QUICKSLIDE
  • Etapas preensambladas listas para instalar que proporcionan un movimiento suave, preciso y de baja fricción para una amplia gama de configuraciones de carga normal o de momento.
  • Las aplicaciones del mercado incluyen automatización de fábricas, medicina, embalaje, máquina herramienta, semiconductores, impresión, ensamblaje automotriz, aeroespacial y procesamiento de alimentos.
  • Las tablas de diapositivas están disponibles como guías lineales RoundRail personalizables para sistemas multiejes llave en mano completos con motores, variadores, controles y accesorios electromecánicos.
  • La ventaja de RoundRail: la capacidad inherente de un sistema de cojinetes de cojinetes de bolas RoundRail para adaptarse a la desalineación torsional (causada por inexactitudes en el mecanizado de carros o bases o la deflexión de la máquina) con poco aumento de la tensión en los componentes del cojinete.
  • El diseño autoalineable en todas las direcciones permite un desplazamiento ultrasuave cuando se monta en superficies preparadas de tolerancia más amplia.

Especificaciones

  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Thomson
  • Longitud total
    12.0000 pulg.
  • Material
    Aluminio, plástico, acero
  • Serie
    2BA
  • Catálogo del fabricante
  • Material de montaje
    Aluminio, plástico, acero
  • Diámetro nominal del eje
    0,375 pulg.
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo