Descripción general
- Guía lineal de alma de eje doble, configuración vertical
Especificaciones
- Tipo de conjuntoAlma de eje doble con soportes de extremo
- Tipo de cojinete(4) Cojinetes de cojinetes de bolas
- Diámetro nominal del eje0,500 pulg.
- Longitud de la guía lineal36.000 pulg.
- Accidente cerebrovascular31.250 pulg.
- Capacidad de carga290 lbf
- Material del cojinetePlástico de acero
- Material de apoyoAluminio
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de carroIntegrado
- Ancho total del bloque de cojinetes del carro1.500 pulg.
- Lente general del bloque de cojinetes del carro3.500 pulg.
- Serie de cojinetesCasquillo de bola
- Características de resistenciaResistente a la corrosión
- Catálogo del fabricante