2CA080MEL12

Thomson
2CA080MEL12

Alma de eje doble con soportes de extremo - Abierta, (4) cojinetes de cojinete de bolas, 0,500 pulg., longitud de guía lineal: 12.000 pulg., longitud de carrera: 7.250 pulg., capacidad de carga: 290 lbf
Artículo MI #00031437
No. Fabricante 2CA080MEL12
Precio1,947.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
2CA080MEL12

Alma de eje doble con soportes de extremo - Abierta, (4) cojinetes de cojinete de bolas, 0,500 pulg., longitud de guía lineal: 12.000 pulg., longitud de carrera: 7.250 pulg., capacidad de carga: 290 lbf
Artículo MI #00031437
No. Fabricante 2CA080MEL12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,947.03 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2CA080MEL12 QUICKSLIDE
  • Guía lineal de alma de eje doble, configuración horizontal

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Alma de eje doble con soportes de extremo
  • Tipo de cojinete
    (4) Cojinetes de cojinetes de bolas
  • Diámetro nominal del eje
    0,500 pulg.
  • Longitud de la guía lineal
    12.000 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    7.250 pulg.
  • Capacidad de carga
    290 lbf
  • Material del cojinete
    Plástico de acero
  • Material de apoyo
    Aluminio
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de carro
    Integrado
  • Ancho total del bloque de cojinetes del carro
    1.500 pulg.
  • Lente general del bloque de cojinetes del carro
    3.500 pulg.
  • Serie de cojinetes
    Casquillo de bola
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo