Descripción general
Descripción del fabricante
2CA160MEL24 QUICKSLIDE
- Guía lineal de alma de eje doble, configuración horizontal
Especificaciones
- Tipo de conjuntoAlma de eje doble con soportes de extremo
- Tipo de cojinete(4) Cojinetes de cojinetes de bolas
- Diámetro nominal del eje1.000 pulg.
- Longitud de la guía lineal24.000 pulg.
- Accidente cerebrovascular16.000 pulg.
- Capacidad de carga3000 lbf
- Material del cojinetePlástico de acero
- Material de apoyoAluminio
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de carroIntegrado
- Ancho total del bloque de cojinetes del carro2.500 pulg.
- Lente general del bloque de cojinetes del carro6.000 pulg.
- Serie de cojinetesCasquillo de bola
- Características de resistenciaResistente a la corrosión
- Catálogo del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad