2DA0800BL36

Thomson
2DA0800BL36

Riel de eje doble - Abierto, (4) Cojinetes de cojinete de bolas, 0,500 pulg., Longitud de guía lineal: 36.000 pulg., Longitud de recorrido: 31.500 pulg., Capacidad de carga: 480 lbf
Artículo MI #00031589
No. Fabricante 2DA0800BL36
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
2DA0800BL36

Riel de eje doble - Abierto, (4) Cojinetes de cojinete de bolas, 0,500 pulg., Longitud de guía lineal: 36.000 pulg., Longitud de recorrido: 31.500 pulg., Capacidad de carga: 480 lbf
Artículo MI #00031589
No. Fabricante 2DA0800BL36
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2DA0800BL36 QUICKSLIDE
  • Sistema de riel de eje doble totalmente soportado con carro integrado, carro de estilo ancho

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Riel de eje doble
  • Tipo de cojinete
    (4) Cojinetes de cojinetes de bolas
  • Diámetro nominal del eje
    0,500 pulg.
  • Longitud de la guía lineal
    36.000 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    31.500 pulg.
  • Capacidad de carga
    480 lbf
  • Material del cojinete
    Plástico de acero
  • Material de apoyo
    Aluminio
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material de soporte de raíl
    Aluminio anodizado negro
  • Tipo de ancho de carro
    Ancho
  • Tipo de carro
    Integrado
  • Ancho total del bloque de cojinetes del carro
    4.600 pulg.
  • Lente general del bloque de cojinetes del carro
    4.500 pulg.
  • Serie de cojinetes
    Casquillo de bola
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo