Descripción general
- Sistema de riel de eje doble totalmente soportado con carro integrado, carro de estilo estrecho
Especificaciones
- Tipo de conjuntoRiel de eje doble
- Tipo de cojinete(4) Cojinetes de cojinetes de bolas
- Diámetro nominal del eje0,750 pulg.
- Longitud de la guía lineal36.000 pulg.
- Accidente cerebrovascular31.500 pulg.
- Capacidad de carga3200 lbf
- Material del cojinetePlástico de acero
- Material de apoyoAluminio
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Material de soporte de raílAluminio anodizado negro
- Tipo de ancho de carroEstrecho
- Tipo de carroIntegrado
- Ancho total del bloque de cojinetes del carro6.100 pulg.
- Lente general del bloque de cojinetes del carro4.500 pulg.
- Serie de cojinetesCasquillo de bola
- Características de resistenciaResistente a la corrosión
- Catálogo del fabricante