Descripción general
Especificaciones
- Tipo de componenteEje
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Diámetro nominal20 mm
- Longitud total202.0000 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Material de montajeAcero
- Estilo de ejeCortar a la longitud
- Diámetro real19.99 / 20.00 mm
- Dureza60 HRC
- Clase de toleranciaClase - MM (ISO h6)
- Catálogo del fabricante
- Especificaciones técnicas
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662486934264