25 MM CTL

Thomson
25 MM CTL

Eje de longitud aleatoria - Acero al carbono, 25 mm de diámetro, 202.0000 in de longitud total, Acero, 60 HRC, Clase - MM (ISO h6)
Artículo MI #00031858
No. Fabricante 25 MM CTL
Precio3.11 USD/pulg.
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
25 MM CTL

Eje de longitud aleatoria - Acero al carbono, 25 mm de diámetro, 202.0000 in de longitud total, Acero, 60 HRC, Clase - MM (ISO h6)
Artículo MI #00031858
No. Fabricante 25 MM CTL
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
Su precio$3.11/pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
25MM CLASE M (POR PULGADA)

Especificaciones

  • Tipo de componente
    Eje
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Diámetro nominal
    25 mm
  • Longitud total
    202.0000 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Material de montaje
    Acero
  • Estilo de eje
    Cortar a la longitud
  • Diámetro real
    24.99 / 25.00 mm
  • Dureza
    60 HRC
  • Clase de tolerancia
    Clase - MM (ISO h6)
  • Catálogo del fabricante
  • Especificaciones técnicas
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662486934271

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo