Descripción general
Especificaciones
- Tipo de componenteEje
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Diámetro nominal30 mm
- Longitud totalC.T.L.
- MaterialAcero al carbono
- Material de montajeAcero
- Estilo de ejeCortar a la longitud
- Diámetro real29.99 / 30.00 mm
- Dureza60 HRC
- Clase de toleranciaClase - MM (ISO h6)
- Catálogo del fabricante
- Especificaciones técnicas
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662486922643