Descripción general
Descripción del fabricante
5MM CLASE M (POR PULGADA)
Especificaciones
- Tipo de componenteEje
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Diámetro nominal5 mm
- Longitud total94.0000 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Material de montajeAcero
- Estilo de ejeCortar a la longitud
- Diámetro real4.99 / 5.00 mm
- Dureza60 HRC
- Clase de toleranciaClase - MM (ISO h6)
- Catálogo del fabricante
- Especificaciones técnicas
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662486934233
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad