50 MM CTL

Thomson
50 MM CTL

Eje de longitud aleatoria - Acero al carbono, 50 mm de diámetro, longitud total C.T.L., Acero, 60 HRC, Clase - MM (ISO h6)
Artículo MI #00031923
No. Fabricante 50 MM CTL
Precio16.69 USD/pulg.
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
50 MM CTL

Eje de longitud aleatoria - Acero al carbono, 50 mm de diámetro, longitud total C.T.L., Acero, 60 HRC, Clase - MM (ISO h6)
Artículo MI #00031923
No. Fabricante 50 MM CTL
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
Precio16.69 USD/pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
50MM CLASE M (POR PULGADA)

Especificaciones

  • Tipo de componente
    Eje
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Diámetro nominal
    50 mm
  • Longitud total
    C.T.L.
  • Material
    Acero al carbono
  • Material de montaje
    Acero
  • Estilo de eje
    Cortar a la longitud
  • Diámetro real
    49.98 / 50.00 mm
  • Dureza
    60 HRC
  • Clase de tolerancia
    Clase - MM (ISO h6)
  • Catálogo del fabricante
  • Especificaciones técnicas
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662486923633

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo