Descripción general
Descripción del fabricante
8MM CLASE M (POR PULGADA)
Especificaciones
- Tipo de componenteEje
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Diámetro nominal8 mm
- Longitud totalC.T.L.
- MaterialAcero al carbono
- Material de montajeAcero
- Estilo de ejeCortar a la longitud
- Diámetro real7.99 / 8.00 mm
- Dureza60 HRC
- Clase de toleranciaClase - MM (ISO h6)
- Catálogo del fabricante
- Especificaciones técnicas
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662486922605
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad