Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloManga lisa
- Material del casquilloNailon
- Diámetro interior0.2500 pulg.
- Longitud total0.2500 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 250 oF
- Catálogo del fabricante
- Peso0.0007 lb
- UPC_NO717905109058
- Diámetro exterior0.3750 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes