Motion
NN040707
Cojinete de manga de nylon (inclinado): 0.2500 in de calibre, 0.4375 in de diámetro exterior, 0.4375 in de longitud, material de nylon
Artículo MI #00032083
No. Fabricante NN040707
Precio0.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de manga de nylon (inclinado): 0.2500 in de calibre, 0.4375 in de diámetro exterior, 0.4375 in de longitud, material de nylon
Artículo MI #00032083
No. Fabricante NN040707
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
Precio0.40 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NN004707 MANGA DE NAILON BRG
  • El manguito de los cojinetes de nylon (blanco), la brida y los cojinetes de empuje proporcionan una alternativa económica donde no se requieren características de rendimiento ni la resistencia de los cojinetes metálicos
  • Los cojinetes de tope llevan una línea completa de estilos de manguito (plano), brida y empuje para acomodar ejes de hasta 1" de diámetro
  • Los diámetros internos de los cojinetes de nailon de biselado se miden después de la instalación en una carcasa nominal

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Material del casquillo
    Nailon
  • Diámetro interior
    0.2500 pulg.
  • Longitud total
    0.4375 pulg.
  • Valor P máximo
    400
  • Valor PV máximo
    3000
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 250 oF
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    717905109133
  • UPC_NO
    717905109133
  • Diámetro exterior
    0.4375 pulg.
  • Valor V máx.
    360
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo