Descripción del fabricante
NN004808 MANGA DE NAILON BRG
- El manguito de los cojinetes de nylon (blanco), la brida y los cojinetes de empuje proporcionan una alternativa económica donde no se requieren características de rendimiento ni la resistencia de los cojinetes metálicos
- Los cojinetes de tope llevan una línea completa de estilos de manguito (plano), brida y empuje para acomodar ejes de hasta 1" de diámetro
- Los diámetros internos de los cojinetes de nailon de biselado se miden después de la instalación en una carcasa nominal
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad