Descripción general
Especificaciones
- Material del casquilloNailon
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Tipo de casquilloManga lisa
- Diámetro exterior0.6250 pulg.
- Longitud total1.0000 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 250 oF
- Valor PV máximo3000
- Diámetro interior0.3750 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905109416
- UPC_NO717905109416
- Peso0.0081 lb
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados