Motion
NN081004
Cojinete de manga de nylon (inclinado): 0.5000 in de calibre, 0.6250 in de diámetro exterior, 0.2500 in de longitud, material de nylon
Artículo MI #00032111
No. Fabricante NN081004
Precio2.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de manga de nylon (inclinado): 0.5000 in de calibre, 0.6250 in de diámetro exterior, 0.2500 in de longitud, material de nylon
Artículo MI #00032111
No. Fabricante NN081004

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.29 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NN081004 MANGA DE NAILON BRG

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Material del casquillo
    Nailon
  • Diámetro interior
    0.5000 pulg.
  • Longitud total
    0.2500 pulg.
  • Valor PV máximo
    3000
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 250 oF
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    0.0012 lb
  • Número de Upc del fabricante
    717905109454
  • UPC_NO
    717905109454
  • Diámetro exterior
    0.6250 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo