Descripción general
Especificaciones
- Material del casquilloNailon
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Tipo de casquilloManga lisa
- Diámetro exterior1.1250 pulg.
- Longitud total1.0000 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 250 oF
- Valor PV máximo3000
- Diámetro interior1.0000 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905109935
- UPC_NO717905109935
- Peso0.0086 lb
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados