Motion
NN161824
Cojinete de manga de nylon (inclinado): 1.0000 in de calibre, 1.1250 in de diámetro exterior, 1.5000 in de longitud, material de nylon
Artículo MI #00032154
No. Fabricante NN161824
Precio5.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de manga de nylon (inclinado): 1.0000 in de calibre, 1.1250 in de diámetro exterior, 1.5000 in de longitud, material de nylon
Artículo MI #00032154
No. Fabricante NN161824
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
Precio5.14 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NN161824 MANGA DE NAILON BRG

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Material del casquillo
    Nailon
  • Diámetro interior
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    1.5000 pulg.
  • Valor PV máximo
    3000
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 250 oF
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    0.0129 lb
  • Número de Upc del fabricante
    717905109959
  • UPC_NO
    717905109959
  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo