Motion
NF050712
Cojinete bridado de nailon (inclinado): orificio de 0.3125 pulg., diámetro exterior de 0.4375 pulg., longitud de 0.7500 pulg., diámetro de la brida de 0.5625 pulg., ancho de la brida de 0.0625 pulg., material de nailon
Artículo MI #00032175
No. Fabricante NF050712
Precio0.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete bridado de nailon (inclinado): orificio de 0.3125 pulg., diámetro exterior de 0.4375 pulg., longitud de 0.7500 pulg., diámetro de la brida de 0.5625 pulg., ancho de la brida de 0.0625 pulg., material de nailon
Artículo MI #00032175
No. Fabricante NF050712
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
Precio0.53 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NF005712 BRIDA DE NAILON BRG
  • El manguito (plano), la brida y los cojinetes de empuje de nylon 101 moldeado por biselado proporcionan una alternativa económica donde no se requieren características de rendimiento ni la resistencia de los cojinetes metálicos
  • Los cojinetes de tope llevan una línea completa de estilos de manguito (plano), brida y empuje para acomodar ejes de hasta 1" de diámetro
  • Los diámetros internos de los cojinetes de nailon de biselado se miden después de la instalación en una carcasa nominal

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Material del casquillo
    Nailon
  • Diámetro interior
    0.3125 pulg.
  • Longitud total
    0.7500 pulg.
  • Diámetro de la brida
    0.5625 pulg.
  • Valor P máximo
    400
  • Valor PV máximo
    3000
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 250 oF
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905108273
  • UPC_NO
    717905108273
  • Diámetro exterior
    0.4375 pulg.
  • Valor V máx.
    400
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo