Motion
NF060806
Cojinete bridado de nailon - 0.3750 pulg. de diámetro interior, 0.5000 pulg. de diámetro exterior, 0.3750 pulg. de longitud, 0.6250 pulg. de diámetro de la brida, 1/16 pulg. de ancho de la brida, material de nailon
Artículo MI #00032181
No. Fabricante NF060806
Precio1.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete bridado de nailon - 0.3750 pulg. de diámetro interior, 0.5000 pulg. de diámetro exterior, 0.3750 pulg. de longitud, 0.6250 pulg. de diámetro de la brida, 1/16 pulg. de ancho de la brida, material de nailon
Artículo MI #00032181
No. Fabricante NF060806
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
Su precio$1.39/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NF0608-06 BRIDA DE NAILON BRG

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Con bridas
  • Material del casquillo
    Nailon
  • Diámetro interior
    0.3750 pulg.
  • Longitud total
    0.3750 pulg.
  • Diámetro de la brida
    0.6250 pulg.
  • Valor P máximo
    400
  • Valor PV máximo
    3000
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 250 oF
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    0.0017 lb
  • Número de Upc del fabricante
    717905108341
  • UPC_NO
    717905108341
  • Diámetro exterior
    0.5000 pulg.
  • Valor V máx.
    360 sfpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo