Descripción del fabricante
NF006810 BRIDA DE NAILON BRG
- El manguito (plano), la brida y los cojinetes de empuje de nylon 101 moldeado por biselado proporcionan una alternativa económica donde no se requieren características de rendimiento ni la resistencia de los cojinetes metálicos
- Los cojinetes de tope llevan una línea completa de estilos de manguito (plano), brida y empuje para acomodar ejes de hasta 1" de diámetro
- Los diámetros internos de los cojinetes de nailon de biselado se miden después de la instalación en una carcasa nominal
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad