Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloCon bridas
- Material del casquilloNailon
- Diámetro interior0.3750 pulg.
- Longitud total0.5625 pulg.
- Diámetro de la brida0.6875 pulg.
- Valor P máximo400
- Valor PV máximo3000
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 250 oF
- Catálogo del fabricante
- Peso0.0036 lb
- Número de Upc del fabricante717905108402
- UPC_NO717905108402
- Diámetro exterior0.5625 pulg.
- Valor V máx.360 sfpm
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes