Descripción general
- El manguito (plano), la brida y los cojinetes de empuje de nylon 101 moldeado por biselado proporcionan una alternativa económica donde no se requieren características de rendimiento ni la resistencia de los cojinetes metálicos
- Los cojinetes de tope llevan una línea completa de estilos de manguito (plano), brida y empuje para acomodar ejes de hasta 1" de diámetro
- Los diámetros internos de los cojinetes de nailon de biselado se miden después de la instalación en una carcasa nominal
Especificaciones
- Tipo de casquilloManga lisa
- Material del casquilloNailon
- Diámetro interior0.4375 pulg.
- Longitud total0.5625 pulg.
- Diámetro de la brida0.6875 pulg.
- Valor P máximo400
- Valor PV máximo3000
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 250 oF
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905108419
- UPC_NO717905108419
- Diámetro exterior0.5625 pulg.
- Valor V máx.400
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes