Descripción general
Especificaciones
- Material del casquilloNailon
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Tipo de casquilloCon bridas
- Diámetro exterior0.6250 pulg.
- Longitud total0.2500 pulg.
- Diámetro de la brida0.7500 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 250 oF
- Valor PV máximo3000
- Valor P máximo400
- Valor V máx.360 sfpm
- Diámetro interior0.5000 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905108471
- UPC_NO717905108471
- Peso0.0015 lb
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados