Motion
NF081008
NF081008 BRIDA DE NAILON BRG
Artículo MI #00032196
No. Fabricante NF081008
Precio1.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NF081008 BRIDA DE NAILON BRG
Artículo MI #00032196
No. Fabricante NF081008

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1.95/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NF081008 BRIDA DE NAILON BRG

Especificaciones

  • Material del casquillo
    Nailon
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Tipo de casquillo
    Con bridas
  • Diámetro exterior
    0.6250 pulg.
  • Longitud total
    0.5000 pulg.
  • Diámetro de la brida
    0.7500 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 250 oF
  • Valor PV máximo
    3000
  • Valor P máximo
    400
  • Valor V máx.
    360 sfpm
  • Diámetro interior
    0.5000 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905108501
  • UPC_NO
    717905108501
  • Peso
    0.0027 lb
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo