Motion
NF121412
NF121412 BRIDA DE NAILON BRG
Artículo MI #00032220
No. Fabricante NF121412
Precio3.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NF121412 BRIDA DE NAILON BRG
Artículo MI #00032220
No. Fabricante NF121412
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
Precio3.09 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NF121412 BRIDA DE NAILON BRG

Especificaciones

  • Material del casquillo
    Nailon
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Tipo de casquillo
    Con bridas
  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Longitud total
    0.7500 pulg.
  • Diámetro de la brida
    1.0625 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 250 oF
  • Valor PV máximo
    3000
  • Valor P máximo
    400
  • Valor V máx.
    360 sfpm
  • Diámetro interior
    0.7500 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905108785
  • UPC_NO
    717905108785
  • Peso
    0.0057 lb
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo