Descripción general
Especificaciones
- Material del casquilloNailon
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Tipo de casquilloCon bridas
- Diámetro exterior0.8750 pulg.
- Longitud total1.2500 pulg.
- Diámetro de la brida1.0625 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 250 oF
- Valor PV máximo3000
- Valor P máximo400
- Valor V máx.360 sfpm
- Diámetro interior0.7500 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905108839
- UPC_NO717905108839
- Peso0.009 lb
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados