Descripción general
Especificaciones
- Material del casquilloNailon
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Tipo de casquilloCon bridas
- Diámetro exterior1.1250 pulg.
- Longitud total1.1250 pulg.
- Diámetro de la brida1.3125 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 250 oF
- Valor PV máximo3000
- Valor P máximo400
- Valor V máx.360 sfpm
- Diámetro interior0.8750 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905108907
- UPC_NO717905108907
- Peso0.0192 lb
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados