Descripción general
Especificaciones
- Material del casquilloNailon
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Tipo de casquilloCon bridas
- Diámetro exterior1.2500 pulg.
- Longitud total1.2500 pulg.
- Diámetro de la brida1.4375 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 250 oF
- Valor PV máximo3000
- Valor P máximo400
- Valor V máx.360 sfpm
- Diámetro interior1.0000 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905108952
- UPC_NO717905108952
- Peso0.0238 lb
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados