Descripción general
Especificaciones
- Material del cojineteNailon
- Diámetro interior0.2500 pulg.
- Diámetro exterior0.8125 pulg.
- Grosor0.0625 pulg.
- Tipo de enchufeSin tapones
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 250 oF
- Valor PV máximo3000
- Valor P máximo400
- Valor V máx.360
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905110122
- UPC_NO717905110122
- Peso0.0013 lb
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa