Motion
NT081601
NT081601 EMPUJE DE NAILON BRG
Artículo MI #00032264
No. Fabricante NT081601
Precio1.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NT081601 EMPUJE DE NAILON BRG
Artículo MI #00032264
No. Fabricante NT081601
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
Su precio$1.48/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NT081601 EMPUJE DE NAILON BRG

Especificaciones

  • Material del cojinete
    Nailon
  • Diámetro interior
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0000 pulg.
  • Grosor
    0.0625 pulg.
  • Tipo de enchufe
    Sin tapones
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 250 oF
  • Valor PV máximo
    3000
  • Valor P máximo
    400
  • Valor V máx.
    360
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905110313
  • UPC_NO
    717905110313
  • Peso
    0.0016 lb
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo