Descripción general
- Los cojinetes de vesícula están en la parte superior de la línea
- Los rodamientos de Vespel proporcionan capacidades de alta velocidad, carga y temperatura
- Los cojinetes de tope ofrecen una amplia gama de tamaños estándar, junto con una gama completa de tamaños especiales, hechos a medida
- Los cojinetes están hechos de resinas de poliimida para combinar las mejores características de plásticos, metales y cerámica
- Las vesículas resisten el desgaste y combaten la fluencia; propiedades que les permiten sobrevivir a una amplia gama de condiciones, especialmente cuando las velocidades elevadas y las cargas altas presentan problemas
- Los tamaños maquinados con precisión mantienen tolerancias estrechas
Especificaciones
- Tipo de casquilloManga lisa
- Material del casquilloVesícula
- Diámetro interior0.1875 pulg.
- Longitud total0.5000 pulg.
- Valor P máximo4900
- Valor PV máximo300000
- Rango de temperatura de funcionamiento-400 a 550 intermitente a 900 oF
- Catálogo del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante717905088155
- UPC_NO717905088155
- Diámetro exterior0.3125 pulg.
- Valor V máx.3000
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes