Descripción general
Especificaciones
- Material del cojinetePlástico
- Material del casquilloVesícula
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Tipo de casquilloManga lisa
- Diámetro exterior0.3750 pulg.
- Longitud total0.3750 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-400 a 550 intermitente a 900 oF
- Diámetro interior0.2500 pulg.
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO717905088223
- Peso0.0013 lb
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados