BVS050608
Cojinete de manguito Vespel (plano) - 0.3125 in de diámetro interior, 0.3750 in de diámetro exterior, 0.5000 in de longitud, material Vespel
Artículo MI #00032424
No. Fabricante BVS050608
Precio132.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de manguito Vespel (plano) - 0.3125 in de diámetro interior, 0.3750 in de diámetro exterior, 0.5000 in de longitud, material Vespel
Artículo MI #00032424
No. Fabricante BVS050608
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
Precio132.89 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EVS050608 MANGUITO DE VESTILLO BRG
  • Los cojinetes de vesícula están en la parte superior de la línea
  • Los rodamientos de Vespel proporcionan capacidades de alta velocidad, carga y temperatura
  • Los cojinetes de tope ofrecen una amplia gama de tamaños estándar, junto con una gama completa de tamaños especiales, hechos a medida
  • Los cojinetes están hechos de resinas de poliimida para combinar las mejores características de plásticos, metales y cerámica
  • Las vesículas resisten el desgaste y combaten la fluencia; propiedades que les permiten sobrevivir a una amplia gama de condiciones, especialmente cuando las velocidades elevadas y las cargas altas presentan problemas
  • Los tamaños maquinados con precisión mantienen tolerancias estrechas

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Material del casquillo
    Vesícula
  • Diámetro interior
    0.3125 pulg.
  • Longitud total
    0.5000 pulg.
  • Valor P máximo
    4900
  • Valor PV máximo
    300000
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -400 a 550 intermitente a 900 oF
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    717905088292
  • UPC_NO
    717905088292
  • Diámetro exterior
    0.3750 pulg.
  • Valor V máx.
    3000
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo