Descripción del fabricante
EVS101212 MANGUITO DE VESTILLO BRG
- Los cojinetes de vesícula están en la parte superior de la línea
- Los rodamientos de Vespel proporcionan capacidades de alta velocidad, carga y temperatura
- Los cojinetes de tope ofrecen una amplia gama de tamaños estándar, junto con una gama completa de tamaños especiales, hechos a medida
- Los cojinetes están hechos de resinas de poliimida para combinar las mejores características de plásticos, metales y cerámica
- Las vesículas resisten el desgaste y combaten la fluencia; propiedades que les permiten sobrevivir a una amplia gama de condiciones, especialmente cuando las velocidades elevadas y las cargas altas presentan problemas
- Los tamaños maquinados con precisión mantienen tolerancias estrechas
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad