BVF030504
Rodamiento bridado Vespel - 0.1875 pulg. de diámetro interior, 0.3125 pulg. de diámetro exterior, 0.2500 pulg. de longitud, 0.4375 pulg. de diámetro de la brida, 0.0625 pulg. de ancho de la brida, material Vespel
Artículo MI #00032462
No. Fabricante BVF030504
Precio130.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento bridado Vespel - 0.1875 pulg. de diámetro interior, 0.3125 pulg. de diámetro exterior, 0.2500 pulg. de longitud, 0.4375 pulg. de diámetro de la brida, 0.0625 pulg. de ancho de la brida, material Vespel
Artículo MI #00032462
No. Fabricante BVF030504

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio130.66 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EVF030504 BRIDA VESPEL BRG
  • Los cojinetes de vesícula están en la parte superior de la línea
  • Los rodamientos de Vespel proporcionan capacidades de alta velocidad, carga y temperatura
  • Los cojinetes de tope ofrecen una amplia gama de tamaños estándar, junto con una gama completa de tamaños especiales, hechos a medida
  • Los cojinetes están hechos de resinas de poliimida para combinar las mejores características de plásticos, metales y cerámica
  • Las vesículas resisten el desgaste y combaten la fluencia; propiedades que les permiten sobrevivir a una amplia gama de condiciones, especialmente cuando las velocidades elevadas y las cargas altas presentan problemas
  • Los tamaños maquinados con precisión mantienen tolerancias estrechas

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Material del casquillo
    Vesícula
  • Diámetro interior
    0.1875 pulg.
  • Longitud total
    0.2500 pulg.
  • Diámetro de la brida
    0.4375 pulg.
  • Valor P máximo
    4900
  • Valor PV máximo
    300000
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Mín. -400 oF
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    717905087806
  • UPC_NO
    717905087806
  • Diámetro exterior
    0.3125 pulg.
  • Valor V máx.
    3000
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo